Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0Q559737
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
TECWERK Machinetap DIN 376C M16x2 mm HSS-Co TiN 6H
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
0Q559737
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
16
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Q559737
EAN
4015448640653
UBB
500751850958
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867319