Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5C383392
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
Tecwerk Machinetap DIN 376B universele M20x2,5 mm HSS-Co vap. 6H
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
5C383392
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45779
Draadmaat
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45779
Draadmaat
20
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
12
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5C383392
EAN
4015448819301
UBB
500751871335
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867686