text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Machinetap DIN 376B universele M12x1,75 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Vorm B. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 6N722214
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 27395
Draadmaat 12
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 7

Omschrijving

HSS-Co. Vorm B. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummers

Artikelnummer 6N722214
EAN 4015448819288
UBB 500751871178
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867684
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.