text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 376B RVS M24x3 mm HSS-Co genitreerd en gevaporiseerd 6H


HSS-Co. Vorm B. Type rvs. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor roest-, zuur- en hittebestendige stalen met een vastheid van max. 1000 N/mm²

Verpakt per 1

Omschrijving

HSS-Co. Vorm B. Type rvs. Genitreerd en gevaporiseerd. Blauring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor roest-, zuur- en hittebestendige stalen met een vastheid van max. 1000 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 7V154368
EAN 4015448611134
UBB 500751865808
UNSPSC 27112801
Fabrikant artikelnummer 2000867527
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.