text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 376B M22x2,5 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummer 2O363756
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 260
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 260
HS- en goederencode

Omschrijving

HSS-Co. Vorm B. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor stalen tot een vastheid van ca. 900 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 2O363756
EAN 4015448818649
UBB 500751852699
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867340
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.