Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1G863961
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
Tecwerk Machinetap DIN 376B M20x2,5 mm HSS-Co TiN 6H
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
1G863961
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45779
Draadmaat
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45779
Draadmaat
20
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
12
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1G863961
EAN
4015448818632
UBB
500751850040
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867310