Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9F948209
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
Tecwerk Machinetap DIN 376B M18x2,5 mm HSS-Co 6H
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
9F948209
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45779
Draadmaat
18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45779
Draadmaat
18
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
11
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9F948209
EAN
4015448818700
UBB
500751853192
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867348