Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9J194817
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
Tecwerk Machinetap DIN 376B H M14x2 mm HSS-Co 6H
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
9J194817
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
14
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
9
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9J194817
EAN
4015448595779
UBB
500751853929
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867364