text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 376B aluminium M12x1,75 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Vorm B. Type AL. Gele ring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor langspanende, zachte materialen

Verpakt per 1

Omschrijving

HSS-Co. Vorm B. Type AL. Gele ring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad · Voor langspanende, zachte materialen

Artikelnummers

Artikelnummer 3A109336
EAN 4015448595823
UBB 500751854265
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867372
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.