Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6A936820
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
Tecwerk Machinetap DIN 374C universele M16x1,5 mm HSS-Co vap. 6H
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
6A936820
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45778
Draadmaat
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45778
Draadmaat
16
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6A936820
EAN
4015448598893
UBB
500751889410
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867928