text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 374C universele M12x1 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Vorm C. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 0W129488
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 12
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Vorm C. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummers

Artikelnummer 0W129488
EAN 4015448598848
UBB 500751889097
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867924
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.