Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8G378180
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
Tecwerk Machinetap DIN 374C universele M12x1,5 mm HSS-Co vap. 6H
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
8G378180
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45778
Draadmaat
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45778
Draadmaat
12
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Sleutelvierkant (mm)
7
Linkse draad
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8G378180
EAN
4015448598862
UBB
500751889253
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867926