text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 374C universele M12x1,25 mm HSS-Co vap. 6H


Artikelnummer 7W772247
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 45658
Draadmaat 12
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 45658
Draadmaat 12
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 7W772247
EAN 4015448598855
UBB 500751889170
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867925
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.