Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8O889744
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
TECWERK Machinetap DIN 374C universele M10x1 mm HSS-Co vap. 6H
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
8O889744
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
10
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Sleutelvierkant (mm)
45782
Linkse draad
Nee
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8O889744
EAN
4015448598824
UBB
500751888834
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867922