text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 374C M6x0,75 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Vorm C. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld 6H. Voor schroefdraad voor blinde gaten. In stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm², smeedbaar gietijzer en langspanende non-ferrometalen

Verpakt per 1

Omschrijving

HSS-Co. Vorm C. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld 6H. Voor schroefdraad voor blinde gaten. In stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm², smeedbaar gietijzer en langspanende non-ferrometalen

Artikelnummers

Artikelnummer 1N992996
EAN 4015448818878
UBB 500751861195
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867480
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.