text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 374C M22x1,5 mm HSS-Co 6H


HSS-Co. Vorm C. Met rechtsdraaiende groef 40°. Flanken teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld 6H. Voor schroefdraad voor blinde gaten. In stalen tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm², smeedbaar gietijzer en langspanende non-ferrometalen

Artikelnummer 5X409956
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Vorm C. Met rechtsdraaiende groef 40°. Flanken teruggeslepen. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Tolerantieveld 6H. Voor schroefdraad voor blinde gaten. In stalen tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm², smeedbaar gietijzer en langspanende non-ferrometalen

Artikelnummers

Artikelnummer 5X409956
EAN 4015448818991
UBB 500751862268
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867491
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.