Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6F264289
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
TECWERK Machinetap DIN 374C M16x1,5 mm HSS-Co 6H
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
6F264289
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45778
Draadmaat
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
12
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45778
Draadmaat
16
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6F264289
EAN
4015448818960
UBB
500751861922
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867488