text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 374C M12x1 mm HSS-Co 6H


Artikelnummer 1H842711
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 12
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1
Draadmaat 12
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 1H842711
EAN 4015448819165
UBB 500751866145
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867535
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.