Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3W650693
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
TECWERK Machinetap DIN 374B M30x2 mm HSS-Co 6H
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
3W650693
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
150
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
30
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
150
Schachtdiameter (mm)
22
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
30
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
18
Merken
Tecwerk
Gewicht per stuk (g)
450
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3W650693
EAN
4015448610311
UBB
500751847343
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867282