Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5R872633
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
Tecwerk Machinetap DIN 374B M24x2 mm HSS-Co 6H
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
5R872633
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
24
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
2
Draadmaat
24
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
45791
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5R872633
EAN
4015448640288
UBB
500751846014
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867269