Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9O674491
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
TECWERK Machinetap DIN 374B M12x1,5 mm HSS-Co 6H
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
9O674491
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45778
Draadmaat
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45778
Draadmaat
12
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
7
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9O674491
EAN
4015448596363
UBB
500751860445
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867472