Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3N989106
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
TECWERK Machinetap DIN 374B M10x1,25 mm HSS-Co 6H
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
3N989106
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45658
Draadmaat
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45658
Draadmaat
10
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
45782
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3N989106
EAN
4015448596325
UBB
500751860106
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867469