text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 371C universele M8x1,25 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Vorm C. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Numero articolo 2J274549
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Confezionato per 1

Specifiche

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 45658
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 45694
Linkse draad Nee
Merken Tecwerk

Descrizione

HSS-Co. Vorm C. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Numeri di articolo

Numero articolo 2J274549
EAN 4015448819349
UBB 500751871822
UNSPSC 27112806
Nr articolo produttore  2000867691
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.