text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Machinetap DIN 371C universele M8x1,25 mm HSS-Co TiN 6H


HSS-Co. Vorm C. Type UNIVERSEEL. TiN-gecoat. Grünring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 5H397721
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 45658
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 45694
Linkse draad Nee

Omschrijving

HSS-Co. Vorm C. Type UNIVERSEEL. TiN-gecoat. Grünring. Met rechtsdraaiende groef 40°. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummers

Artikelnummer 5H397721
EAN 4015448819547
UBB 500751873646
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867709
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.