Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0X841269
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
Tecwerk Machinetap DIN 371C universele M6x1 mm HSS-Co vap. 6H
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
0X841269
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
6
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Sleutelvierkant (mm)
45904
Linkse draad
Nee
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0X841269
EAN
4015448819332
UBB
500751871749
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867690