Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4N479276
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
Tecwerk Machinetap DIN 371C universele M4x0,7 mm HSS-Co vap. 6H
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
4N479276
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45785
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
45781
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7000000000000001
Draadmaat
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45785
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
45781
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7000000000000001
Draadmaat
4
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Sleutelvierkant (mm)
45750
Linkse draad
Nee
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4N479276
EAN
4015448819318
UBB
500751871582
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867688