Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1C849701
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
Tecwerk Machinetap DIN 371C universele M3x0,5 mm HSS-Co TiN 6H
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
1C849701
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
7
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
45780
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
7
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
45780
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Sleutelvierkant (mm)
45840
Linkse draad
Nee
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1C849701
EAN
4015448597179
UBB
500751873232
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867705