Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4T279266
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
Tecwerk Machinetap DIN 371C universele M10x1,5 mm HSS-Co vap. 6H
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
4T279266
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45778
Draadmaat
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45778
Draadmaat
10
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
40
Sleutelvierkant (mm)
8
Linkse draad
Nee
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4T279266
EAN
4015448819363
UBB
500751871905
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867692