text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 371C RVS M5x0,8 mm HSS-Co TiCN 6H


Artikelnummer 8F157738
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 45786
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 45786
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Flankhoek (°) 40
Sleutelvierkant (mm) 45904
Linkse draad Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 8F157738
EAN 4015448597681
UBB 500751878512
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867776
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.