text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 371C GG M8x1,25 mm HSS-Co TiCN 6HX


HSS-Co. Vorm C. Type GG. TiCN-coating. Weißring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld 6HX. Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor grijs gietijzer, nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer

Artikelnummer 6W533375
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 45658
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 45694
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Vorm C. Type GG. TiCN-coating. Weißring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld 6HX. Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor grijs gietijzer, nodulair gietijzer, smeedbaar gietijzer

Artikelnummers

Artikelnummer 6W533375
EAN 4015448596004
UBB 500751856815
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867425
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.