Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3F078255
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
TECWERK Machinetap DIN 371C aluminium M5x0,8 mm HSS-Co 6H
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
3F078255
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Draadmaat
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Draadmaat
5
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
Overig
Flankhoek (°)
45
Sleutelvierkant (mm)
45904
Linkse draad
Nee
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3F078255
EAN
4015448640509
UBB
500751848663
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867295