text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Machinetap DIN 371B universele M5x0,8 mm HSS-Co vap. 6H


HSS-Co. Vorm B. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummer 6C486012
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 45904
Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS-Co. Vorm B. Type UNIVERSEEL. Gevaporiseerd. Grünring. Met rechte groef. Zijden teruggeslepen. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Tolerantieveld ISO2 (6H). Met schilaansnijding voor doorlopende schroefdraad. Voor staal, roestvrije stalen, gietijzer en non-ferrometalen

Artikelnummers

Artikelnummer 6C486012
EAN 4015448819240
UBB 500751870758
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867680
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.