Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4N268155
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
TECWERK Machinetap DIN 371B universele M3x0,5 mm HSS-Co vap. 6H
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
4N268155
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
45780
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
45780
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
45840
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4N268155
EAN
4015448597155
UBB
500751870592
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867678