Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4S786958
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
Tecwerk Machinetap DIN 371B RVS M10x1,5 mm HSS-Co TiCN 6H
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
4S786958
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45778
Draadmaat
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45778
Draadmaat
10
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
8
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4S786958
EAN
4015448611080
UBB
500751865238
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867521