Machinetappen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Tappen
Machinetappen
4X570748
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
Tecwerk Machinetap DIN 371B universele M4x0,7 mm HSS-Co TiN 6H
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
4X570748
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
45781
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7000000000000001
Draadmaat
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
45781
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7000000000000001
Draadmaat
4
Snijmateriaal
Overig
Sleutelvierkant (mm)
45750
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X570748
EAN
4015448819417
UBB
500751872408
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867697