text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Lamellenslijpstift d.50xH30mm korreling 60 combinatie vlies/korund schacht-d. 6


Hoogwaardig slijpvlies. Lamellen van korundweefsel. Bijzonder geschikt voor gemiddeld slijpvermogen. Voor het verwijderen van oxide- en verflagen. Schuren en reinigen van metalen oppervlakken. Vooral door het slijpweefsel. Universeel bruikbaar. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummer 5S174916
Max. toerental (1/min) 13700
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Max. toerental (1/min) 13700
Diameter 50
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 60
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor verf Ja
Korrel type Corundum
Merken Tecwerk

Omschrijving

Hoogwaardig slijpvlies. Lamellen van korundweefsel. Bijzonder geschikt voor gemiddeld slijpvermogen. Voor het verwijderen van oxide- en verflagen. Schuren en reinigen van metalen oppervlakken. Vooral door het slijpweefsel. Universeel bruikbaar. Schacht-Ø 6 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 5S174916
EAN 4015448982548
UBB 500751492165
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 2000841763
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.