text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Lamellenslijpschijf d. 125 mm korreling 80 plat RVS/staal zirkoniumkorund TECWER


Artikelnummer 9Q623123
Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Vorm Gekromt midden
Max. toerental (1/min) 12250
Schijfdiameter (mm) 125
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor beton/betonsteen Nee
Geschikt voor gewapend beton Nee
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Nee
Boringsdiameter 22.23
Geschikt voor hout Nee
Komschijf Nee
Korrel type Zirkonia corundum
X-Lock-houder Nee
Merken Tecwerk

Artikelnummers

Artikelnummer 9Q623123
EAN 4015448987369
UBB 500751524421
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 2000845305
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.