Snijders & knippers
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
Scharen & zagen
Snijders & knippers
8H068155
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
TECWERK Kantfreesset TCGX nominale-d. 25 mm 6-delig vernikkeld met 5x WSP TCGX 163504 PM
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
8H068155
Uitvoering
Profielfrees
Totale lengte (mm)
78
Schachtdiameter (mm)
12
Aantal tanden
1
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
25
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Profielfrees
Totale lengte (mm)
78
Schachtdiameter (mm)
12
Aantal tanden
1
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
25
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8H068155
EAN
4015448989301
UBB
500751543728
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
2000858038