Vijlenborstels
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
5X477167
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
TECWERK Hoeklasschijf D125xB6,3mm vlies MIDDEL gat 22,23 mm
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
5X477167
Max. toerental (1/min)
10000
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Korrel type
Overig
Merken
Tecwerk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. toerental (1/min)
10000
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Korrel type
Overig
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5X477167
EAN
4015448986560
UBB
500751520387
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
2000844248