text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hoek DIN 875/I beenlengte 300 x 200 mm zonder aanslag aluminium


Precisieuitvoering. Oppervlakgehard aluminium (HRC 62). Zwart geëloxeerd. Geschikt voor test- en controlewerkzaamheden. Met verticale schaal, mm-verdeling

Artikelnummer 8S738465
Materiaal Aluminium
Beenlengte langste deel (mm) 300
Met aanslag Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 200
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Aluminium
Beenlengte langste deel (mm) 300
Met aanslag Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 200
Merken Tecwerk

Omschrijving

Precisieuitvoering. Oppervlakgehard aluminium (HRC 62). Zwart geëloxeerd. Geschikt voor test- en controlewerkzaamheden. Met verticale schaal, mm-verdeling

Artikelnummers

Artikelnummer 8S738465
EAN 4015448989417
UBB 500751544718
UNSPSC 27111803
Fabrikant artikelnummer 2000858066
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.