text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Zeskantsnijmoer DIN 382 M14 HSS 6g


HSS. DIN 382. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm²

Artikelnummer 7B920921
Buitendiameter (mm) 30
Hoogte 14
Draadmaat (metrisch) 14
Spoed schroefdraad (mm) 2
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Buitendiameter (mm) 30
Hoogte 14
Draadmaat (metrisch) 14
Spoed schroefdraad (mm) 2
Merken Tecwerk
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode

Omschrijving

HSS. DIN 382. Metrische ISO-schroefdraad DIN 13. Tolerantieveld 6 g. Voor stalen tot een vastheid van ca. 800 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 7B920921
EAN 4015448597865
UBB 500751880245
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 2000867793
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.