text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Hefboomomschakelratel 1/2 inch 72 tanden omschakelhefboom


12,5 mm (1/2")-vierkantaandrijving. Met 2-componentengreep. Chroom-vanadiumstaal. Dopvergrendelingsfunctie met drukknopbediening. Verchroomd

Artikelnummer 2I690261
Lengte (mm) 250
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/2 inch
Met greep Ja
Aansluitmaat (mm) 45789
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 250
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/2 inch
Met greep Ja
Aansluitmaat (mm) 45789
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Sokblokkering Ja
Geschikt voor doppen Ja
Merken Tecwerk

Omschrijving

12,5 mm (1/2")-vierkantaandrijving. Met 2-componentengreep. Chroom-vanadiumstaal. Dopvergrendelingsfunctie met drukknopbediening. Verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 2I690261
EAN 4015448966159
UBB 500751348045
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 2000821238
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.