text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Handdraadtapset DIN 352 M14 x2 mm HSS ISO2 (6H) 3 delig


HSS. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm²

Artikelnummer 0K267953
Merken Tecwerk
Verpakt per 1

Specificaties

Merken Tecwerk

Omschrijving

HSS. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor stalen tot een vastheid van ca. 1000 N/mm²

Artikelnummers

Artikelnummer 0K267953
EAN 4015448639831
UBB 500751837856
UNSPSC 27112806
Fabrikant artikelnummer 2000867118
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.