text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Handdraadtapset DIN 2181 M6x0,75 mm HSS ISO2 (6H) 2 delig


HSS. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Cod Articol 8F042529
Aantal delen 2
Diameter (mm) 5.25-5.25
Draadmaat (metrisch) 45814
Merken Tecwerk
Ambalat la 1

Specificații

Aantal delen 2
Diameter (mm) 5.25-5.25
Draadmaat (metrisch) 45814
Merken Tecwerk

Descriere

HSS. Metrische ISO-fijnschroefdraad MF. DIN 13. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor doorlopende schroefdraad en schroefdraad voor blinde gaten. Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Numerele articolelor

Cod Articol 8F042529
EAN 4015448639381
UBB 500751833715
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867056
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.