Handtappen
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
Tappen
Handtappen
2F614513
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
Tecwerk Handdraadtap DIN 5157 nr. 2 G 1/4 inchx19 HSS ISO 228
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
2F614513
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Gasdraad
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS
Aantal gangen per inch
19
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2F614513
EAN
4015448639701
UBB
500751836601
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867105