Handtappen
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
Tappen
Handtappen
0B296625
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
Tecwerk Handdraadtap DIN 352 nr. 3 M3x0,5 mm HSS ISO2 (6H)
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
0B296625
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
45780
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
40
Schachtdiameter (mm)
45780
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
45840
Linkse draad
Nee
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0B296625
EAN
4015448640172
UBB
500751841064
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867170