Handtappen
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
Tappen
Handtappen
7I521492
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
TECWERK Handdraadtap DIN 352 nr. 3 M12x1,75 mm HSS ISO2 (6H)
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
7I521492
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
27395
Draadmaat
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
75
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
27395
Draadmaat
12
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
7
Linkse draad
Nee
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7I521492
EAN
4015448594734
UBB
500751841635
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867177