Handtappen
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
Tappen
Handtappen
0E272789
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
Tecwerk Handdraadtap DIN 352 nr. 1 M6x1 mm HSS ISO2 (6H)
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
0E272789
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1
Draadmaat
6
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
45904
Linkse draad
Nee
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0E272789
EAN
4015448639978
UBB
500751839001
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867133