text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Handdraadtap DIN 352 nr. 1 M12x1,75 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. DIN 352. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Article number 7M722223
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 27395
Draadmaat 12
Snijmateriaal HSS
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Merken Tecwerk

Description

HSS. DIN 352. Metrische ISO-schroefdraad. DIN 13 blad 1. Rechtssnijdend. Tolerantieveld ISO2 (6H). Voor staal tot een vastheid van ca. 1.000 N/mm²

Article numbers

Article number 7M722223
EAN 4015448640011
UBB 500751839423
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  2000867137
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.