Handtappen
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
Tappen
Handtappen
2F463064
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
Tecwerk Handdraadtap DIN 352 nr. 1 M10x1,5 mm HSS ISO2 (6H)
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
2F463064
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45778
Draadmaat
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
24
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
45778
Draadmaat
10
Snijmateriaal
HSS
Sleutelvierkant (mm)
45782
Linkse draad
Nee
Merken
Tecwerk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2F463064
EAN
4015448640004
UBB
500751839340
UNSPSC
27112806
Fabrikant artikelnummer
2000867136